カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- 北陽電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TOTO(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- MANN-FILTER(1)
「sw3-r2」の検索結果
特価

シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式
CKD¥3,861税込¥4,2471個当日出荷から9日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 2色表示式
CKD¥4,423税込¥4,8651個3日以内出荷から24日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60