カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- CKD
- HUBER & SUHNER(11)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- RS PRO(24)
- SanDisk(サンディスク)(13)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- ウチエ(15)
- カナレ電気(9)
- コスメック(47)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(30)
- ハイテクウッドプラス(29)
- ハンマーキャスター(28)
- ホンダ(9)
- ワンド(マイセット)(27)
- 三菱ふそう(13)
- 三菱電機(9)
- 大綱(42)
- 山金工業(83)
- 日伸理化(9)
- ブランドをもっと見る
「swr」の検索結果

シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式
CKD(1件のレビュー)¥1,633~税込¥1,796~1個当日出荷から31日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に種類有接点配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式
CKD¥3,519~税込¥3,871~1個当日出荷から9日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ
CKD¥2,534~税込¥2,787~1個当日出荷から31日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用種類無接点表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時)表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下
シリンダスイッチ Rシリーズ用端子箱単品
CKD¥173税込¥1901個5日以内出荷シリンダスイッチRシリーズの端子箱のみです用途シリンダスイッチRシリーズの端子箱のメンテナンス用に種類有接点保護構造防水性なし周囲温度(℃)-10~+60
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式
CKD¥3,519~税込¥3,871~1個4日以内出荷から9日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、小形電磁弁用種類無接点表示1色表示式漏れ電流(mA)AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~100(負荷電圧:AC85~265V)内部降下電圧(V)負荷電圧の10%以下
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 2色表示式
CKD¥4,064~税込¥4,470~1個3日以内出荷から24日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ
CKD¥3,519~税込¥3,871~1個3日以内出荷から31日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用種類無接点表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)16以下(DC24VにてON時)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下