カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- CKD
- brembo(29)
- ケルヒャー(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- AFAM(アファム)(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(8)
- ATHENA(アテナ)(8)
- R&G RACING PRODUCTS(8)
- 前澤化成工業(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- 室本鉄工(5)
- Vesrah(4)
- Selle Dalla Valle(4)
- omron(オムロン)(3)
- タンガロイ(3)
- Canon(3)
- デンカエレクトロン(3)
- 大阪サニタリー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sx15」の検索結果
特価

屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ
CKD¥16,250~税込¥17,875~1台10日以内出荷から17日以内出荷屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位摂氏(℃)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPa
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ
CKD¥18,950~税込¥20,845~1台10日以内出荷から17日以内出荷屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ
CKD¥16,250~税込¥17,875~1台32日以内出荷屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位摂氏(℃)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位bar
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ MW□000-N-Wシリーズ
CKD¥16,250~税込¥17,875~1台32日以内出荷屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位psi
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-N-W-F1シリーズ
CKD¥18,950~税込¥20,845~1台32日以内出荷屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズ
CKD¥18,950~税込¥20,845~1台32日以内出荷屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応