カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(287)
- ParkerTAIYO(113)
- TRUSCO(82)
- 三木プーリ(74)
- ISA(65)
- StarTech.com(65)
- AFAM(アファム)(51)
- 大阪魂(51)
- KTC(45)
- サンワサプライ(45)
- ワルター(43)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
- 椿本チエイン(33)
- JTC(32)
- SUS(エスユーエス)(31)
- イスカル(28)
- 岩田製作所(28)
- イメージニクス(27)
- ブランドをもっと見る
「t-45」の検索結果

スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥10,027~税込¥11,030~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥12,100税込¥13,3101個3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥12,125~税込¥13,338~1個3日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25排気機構リリーフ機構付
C2010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥16,063税込¥17,6691個3日以内出荷から8日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25排気機構リリーフ機構付