カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(441)
- イチネンTASCO(234)
- コガネイ(190)
- Panasonic(パナソニック)(80)
- サンワサプライ(60)
- IDEC(和泉電気)(53)
- ミドリ安全(51)
- ヤンマー(36)
- エスコ(34)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(31)
- 住友電工ハードメタル(30)
- omron(オムロン)(24)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(24)
- サンドビック(21)
- 三菱電機(21)
- ニチアス(21)
- ParkerTAIYO(20)
- 富士電機(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「t-a3」の検索結果

マイクロシリンダー CMA2 支持金具TA(ロッド側トラニオン形)付
CKD¥8,400~税込¥9,240~1個3日以内出荷から4日以内出荷・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。取付支持方式TA(ロッド側トラニオン)付
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)
CKD¥5,813~税込¥6,394~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~)
CKD¥5,653~税込¥6,218~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~
CKD¥6,040~税込¥6,644~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥40,550税込¥44,6051個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)