カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(4,392)
- イトーキ(994)
- SUS(エスユーエス)(550)
- ホンダ(286)
- ParkerTAIYO(180)
- ブロードウォッチ(93)
- omron(オムロン)(70)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(68)
- MAZDA(マツダ)(57)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(44)
- スーパー工業(41)
- SUSUMU(35)
- Festo(34)
- TRUSCO(33)
- ニッサン(31)
- 京セラ(28)
- BUFFALO(バッファロー)(28)
- 河村電器産業(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「t-n1」の検索結果

圧力スイッチ
CKD(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷から翌々日出荷質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)