カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(24)
  • 三木プーリ(3,213)
  • KITO(キトー)(1,046)
  • BIGM(丸山製作所)(319)
  • エスコ(149)
  • RS PRO(76)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(52)
  • SMC(51)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(42)
  • ニムラ(39)
  • KTC(35)
  • Wera(33)
  • JTC(33)
  • カネソウ(31)
  • SKC(環境測定)(29)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
  • BONDHUS(23)
  • ENGINEER(エンジニア)(16)
  • E-Value(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-t20」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
13,125税込14,438
1個
当日出荷から24日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
11,420税込12,562
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
3,550税込3,905
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)CKD(2件のレビュー)
14,030税込15,433
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
14,293税込15,722
1本
当日出荷から52日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
44,788税込49,267
1個
当日出荷から39日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
22,263税込24,489
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)CKD
18,732税込20,605
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)CKD
49,000税込53,900
1個
当日出荷から19日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)CKD
13,980税込15,378特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)CKD
46,938税込51,632
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
10,744税込11,818
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)CKD
12,763税込14,039特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~)CKD
15,138税込16,652
1個
当日出荷から8日以内出荷
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
40,938税込45,032
1個
当日出荷から20日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
17,288税込19,017特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~)CKD
20,475税込22,523
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKDHCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダCKD
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から24日以内出荷
作動方式複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
13,654税込15,019
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)CKD
18,525税込20,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~)CKD
16,600税込18,260
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
14,900税込16,390
1本ほか
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~)CKD(1件のレビュー)
14,030税込15,433
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
13,888税込15,277
1個
3日以内出荷から52日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~)CKD
13,980税込15,378
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~)CKD
13,160税込14,476
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~)CKD
14,030税込15,433
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~CKD
14,827税込16,310
1本
4日以内出荷から52日以内出荷
寸法N(mm)2作動方式復動形形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~CKD
15,147税込16,662
1本
4日以内出荷から52日以内出荷
形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~CKD
14,827税込16,310
1本
4日以内出荷から52日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~)CKD
10,482税込11,530
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・微速形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)CKD
19,688税込21,657
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20CKD
35,747税込39,322
1本
4日以内出荷から18日以内出荷
寸法A(mm)53寸法AA(mm)50以下:53、50を超え200以下:78寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法D(mm)24.5寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)36寸法G(mm)83寸法H(mm)30寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M5深さ13寸法I(mm)81寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)54寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)10寸法N(mm)18寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:25寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)12寸法R(mm)11寸法RD(mm)9.5寸法S(mm)25寸法U(mm)70寸法V(mm)24寸法W(mm)28寸法WW(mm)72寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)20作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類すべり軸受
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~CKD
15,093税込16,602
1本
4日以内出荷から52日以内出荷
形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~)CKD
13,980税込15,378
1本ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~)CKD
13,980税込15,378
1本ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-20~)CKD
14,030税込15,433
1本
4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-20~)CKD
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20CKD
40,973税込45,070
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)53寸法AA(mm)30以下:59、30を超え100以下:78、100を超え200以下:100寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法D(mm)24.5寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)36寸法G(mm)83寸法H(mm)30寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M5深さ13寸法I(mm)81寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)54寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)10寸法N(mm)18寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)30以下:6、30を超え100以下:25、100を超え200以下:47寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)10寸法R(mm)11寸法RD(mm)9.5寸法S(mm)25寸法U(mm)70寸法V(mm)24寸法W(mm)28寸法WW(mm)72寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)20作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類ころがり軸受
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~)CKD
12,588税込13,847
1個
5日以内出荷から24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形