カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- omron(オムロン)(2)
- RevoL Effects(2)
- 日本精器(1)
- 鷺宮製作所(1)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(1)
「t0v ckd」の検索結果

タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)
CKD¥8,200~税込¥9,020~1本当日出荷から10日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)
CKD(2件のレビュー)¥7,147~税込¥7,862~1本当日出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~)
CKD(1件のレビュー)¥9,560~税込¥10,516~1本当日出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥7,707~税込¥8,478~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~)
CKD¥7,747~税込¥8,522~1本当日出荷から16日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)