カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(34)
- BIGM(丸山製作所)(963)
- KITO(キトー)(790)
- 大阪魂(345)
- モートーン(193)
- サンワサプライ(182)
- BUFFALO(バッファロー)(113)
- NEC(100)
- omron(オムロン)(85)
- SUS(エスユーエス)(83)
- StarTech.com(82)
- メディアカバーマーケット(80)
- エレコム(70)
- ケナメタル(70)
- ダイヤトレンド(66)
- 廣杉計器(61)
- グーリング(57)
- オザック精工(54)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t10 05」の検索結果

スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥2,787~税込¥3,066~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
レギュレータ(セレックス) 圧力計なし
CKD¥2,987~税込¥3,286~1個当日出荷から4日以内出荷付属品圧力計、パネルマウント用ナット仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85