カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- brembo(4)
- FYH(日本ピローブロック)(26)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- SMC(23)
- UNION(ユニオン)(4)
- アリート(ariete)(6)
- エスコ(4)
- オーム電機(5)
- タカチ電機工業(11)
- テグテックジャパン(10)
- ノーブランド(5)
- ホンダ(8)
- ミツビシ(12)
- メディアカバーマーケット(5)
- 三菱電機(5)
- 旭精工(20)
- ブランドをもっと見る

スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ
CKD¥33,547~税込¥36,902~1本4日以内出荷から11日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7振れ精度(テーブル)0.03mm使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら