カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(540)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(394)
- フェリック(322)
- KITO(キトー)(224)
- 日研工作所(195)
- TRUSCO(192)
- プロトブレンボ(180)
- コガネイ(140)
- SHIMANO(シマノ)(135)
- ParkerTAIYO(128)
- MSTコーポレーション(121)
- Gクラフト(118)
- ニッセイ(103)
- BIG DAISHOWA(97)
- イスカル(94)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(82)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(79)
- 椿本チエイン(77)
- ユーエイキャスター(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t50」の検索結果

タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)
CKD(2件のレビュー)¥7,293~税込¥8,022~1本当日出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)
CKD¥8,347~税込¥9,182~1本当日出荷から10日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)
CKD¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥10,400~税込¥11,440~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
...