カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
- FA担当者のオススメ新商品(62)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(219)
- SMC(160)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- 東海キャスター(81)
- Festo(53)
- TAKIGEN(タキゲン)(47)
- ニッセイ(41)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(40)
- コガネイ(29)
- MAZDA(マツダ)(23)
- 水本機械製作所(22)
- 椿本チエイン(20)
- 岩田製作所(16)
- 佐藤計量器製作所(13)
- ホンダ(13)
- エスコ(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- 昭和コーポレーション(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(107)
「t50l」の検索結果

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-LB-50B~)
CKD¥37,205~税込¥40,926~1個5日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TD-50B~)
CKD¥40,688~税込¥44,757~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-50B~)
CKD¥37,205~税込¥40,926~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TB-50B~)
CKD¥38,449~税込¥42,294~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TA-50B~)
CKD¥38,449~税込¥42,294~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-50B~)
CKD¥37,205~税込¥40,926~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TF-50B~)
CKD¥40,688~税込¥44,757~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TC-50B~)
CKD¥38,449~税込¥42,294~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FB-50B~)
CKD¥37,205~税込¥40,926~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FA-50B~)
CKD¥37,205~税込¥40,926~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TE-50B~)
CKD¥40,688~税込¥44,757~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-50B~)
CKD¥38,449~税込¥42,294~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CA-50B~)
CKD¥37,205~税込¥40,926~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥10,400~税込¥11,440~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付
CKD¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から54日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)