カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ブロードウォッチ(88)
- 渡辺電機工業(80)
- 光興業(17)
- SUS(エスユーエス)(9)
- セキスイ(8)
- イスカル(7)
- シバタ(フォークリフト)(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- エコバックスジャパン(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- ELPA(4)
- Vesrah(4)
- KSフィルター(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- ダイキン工業(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- ブランドをもっと見る
「t8n」の検索結果

圧力スイッチ
CKD(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷から翌々日出荷質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)