カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(13)
  • コガネイ(1)
  • AMPHENOL(3,220)
  • フエニックス・コンタクト(3,063)
  • KITACO(2,924)
  • 日本モレックス(molex)(2,037)
  • RS PRO(1,378)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,199)
  • ホンダ(883)
  • トヨタ(705)
  • ミツビシ(655)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(574)
  • 七星科学研究所(341)
  • ハーティング(338)
  • SOURIAU(331)
  • SMC(314)
  • 三菱ふそう(308)
  • BULGIN(272)
  • LEMO(254)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「taco」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリアブルエアサプライユニット CKD

    キャリアブルエアサプライユニット

    CKD
    335,821税込369,403
    1個
    当日出荷
    圧縮空気が得られない場所でもAC100V電源のみで、手軽にきれいなエアを供給できる小型コンプレッサーです。 キャリーケースに必要な機器が全て内蔵されているため簡単に持ち運ぶことが可能です。 デザイン性に優れ、オフィス・研究ラボ・展示会・各種イベントなど、あらゆるシーンで活躍します。 ポンプ周囲の排熱性を高め、長時間使用した際の温度上昇を抑えているため、連続使用が可能です。 モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催する「”超”モノづくり部品大賞」の「奨励賞」を受賞しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    寸法(mm)350×225×560起動形式(ポンプ)圧力スイッチ式電動機(ポンプ)4P・E種・コンデンサ誘導・自動復帰式サーマルプロテクタ電動機出力(W)(ポンプ)90電流(A)(50/60Hz)3.3/3.5アズワン品番3-9263-01
  • MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~) CKD

    MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~)

    CKD
    16,725税込18,398
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKD

    MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)

    CKD
    4,475税込4,923
    1個
    7日以内出荷から29日以内出荷
  • アブソデックス(ABSODEX)アクチュエータ 高速回転タイプ AX2Rシリーズ CKD

    アブソデックス(ABSODEX)アクチュエータ 高速回転タイプ AX2Rシリーズ

    CKD
    260,250税込286,275
    1台
    7日以内出荷
    軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。小径コンパクト設計のため、省スペースに最適です。軸イナーシャが小さいため、高速動作が可能な最速シリーズです。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
    用途ピックアンドプレース(P&P)に。組立機に電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相分解能(P/rev)540672/2097152回転速度(min-1[r.p.m])最高:300使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒周囲温度(℃)保存:-20~80絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応面振れ(mm)出力軸:0.03耐電圧(V)AC1500 1分間荷重(N)許容アキシャル:1000許容モーメント荷重(N・m)40
  • アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ 高精度タイプ AX1Rシリーズ CKD

    アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ 高精度タイプ AX1Rシリーズ

    CKD
    580,000税込638,000
    1台
    12日以内出荷から31日以内出荷
    軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。高精度ベアリングを内蔵しており、割出精度、軸の振れ、面振れが高く、小型部品組立や検査用途に最適です。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
    用途小型部品組立・検査用途に。精密測定、検査機、組立機に電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相分解能(P/rev)540672/2097152使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±15秒周囲温度(℃)保存:-20~80絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応面振れ(mm)出力軸:0.01耐電圧(V)AC1500 1分間
wacom特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wacom