カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(160)
  • メディアカバーマーケット(113)
  • ParkerTAIYO(48)
  • StarTech.com(46)
  • アリート(ariete)(33)
  • NETGEAR(33)
  • イスカル(21)
  • 三菱電機(21)
  • ツカサ電工(21)
  • JAPANNEXT(15)
  • エスコ(13)
  • TRUSCO(13)
  • CHINO(チノー)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • タンガロイ(9)
  • カーシーカシマ(9)
  • Pixio(9)
  • ATG(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg 20」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-20K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-20K~)

    CKD(1件のレビュー)
    1,859税込2,045
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20

    CKD
    29,680税込32,648
    1本
    4日以内出荷から18日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53作動方式復動形寸法F(mm)36ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)25寸法D(mm)24.5寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)28寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)18寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:25使用流体圧縮空気寸法I(mm)81寸法G(mm)83寸法K(mm)54寸法Q(mm)12寸法R(mm)11寸法U(mm)70寸法V(mm)24チューブ内径(Φmm)20寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)10ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:53、50を超え200以下:78寸法HH(mm)M5深さ13許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)9.5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)72寸法XA(mm)3
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20

    CKD
    33,973税込37,370
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53作動方式復動形寸法F(mm)36ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)25寸法D(mm)24.5寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)28寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)18寸法O(mm)30以下:6、30を超え100以下:25、100を超え200以下:47使用流体圧縮空気寸法I(mm)81寸法G(mm)83寸法K(mm)54寸法Q(mm)10寸法R(mm)11寸法U(mm)70寸法V(mm)24チューブ内径(Φmm)20寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)10ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)30以下:59、30を超え100以下:78、100を超え200以下:100寸法HH(mm)M5深さ13許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)9.5軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)72寸法XA(mm)3
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~)

    CKD
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~)

    CKD
    7,720税込8,492
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~)

    CKD
    6,333税込6,966
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-25~)

    CKD
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)

    CKD
    43,225税込47,548
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~)

    CKD
    35,313税込38,844
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)

    CKD
    15,813税込17,394
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~

    CKD
    5,400税込5,940
    1本
    4日以内出荷から52日以内出荷
    形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32

    CKD
    33,160税込36,476
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)59.5作動方式復動形寸法F(mm)48ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)34寸法D(mm)30.5寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法X(mm)22-2寸法W(mm)42寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え200以下:40.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)110寸法G(mm)112寸法K(mm)78寸法Q(mm)20寸法R(mm)15寸法U(mm)96寸法V(mm)34チューブ内径(Φmm)32寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.401寸法RD(mm)10軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法WW(mm)98寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-25 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-25

    CKD
    31,253税込34,378
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)38使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53.5作動方式復動形寸法F(mm)42ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)29寸法D(mm)25寸法B(mm)37.5寸法C(mm)11.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)34寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)26寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:30.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)91寸法G(mm)93寸法K(mm)64寸法Q(mm)16寸法R(mm)14寸法U(mm)78寸法V(mm)30チューブ内径(Φmm)25寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)12ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M6貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:53.5、50を超え200以下:84寸法HH(mm)M6深さ15許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)10軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)82寸法XA(mm)4
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16

    CKD
    19,453税込21,398
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)46作動方式復動形寸法F(mm)30ねじの種類M5寸法S(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)24寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)16寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49使用流体圧縮空気寸法I(mm)62寸法G(mm)64寸法K(mm)46寸法Q(mm)10寸法R(mm)10寸法U(mm)45寸法V(mm)22チューブ内径(Φmm)16寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)8ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)10寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95寸法HH(mm)M5深さ12許容吸収エネルギー(J)0.088寸法RD(mm)4軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)56寸法XA(mm)3
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-25 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-25

    CKD
    35,293税込38,822
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)38使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53.5作動方式復動形寸法F(mm)42ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)29寸法D(mm)25寸法B(mm)37.5寸法C(mm)11.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)34寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)26寸法O(mm)30以下:11.5、30を超え100以下:30.5、100を超え200以下:49.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)91寸法G(mm)93寸法K(mm)64寸法Q(mm)13寸法R(mm)14寸法U(mm)78寸法V(mm)30チューブ内径(Φmm)25寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)12ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M6貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)30以下:65、30を超え100以下:84、100を超え200以下:103寸法HH(mm)M6深さ15許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)10軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)82寸法XA(mm)4
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16

    CKD
    24,480税込26,928
    1本
    4日以内出荷
    接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)46作動方式復動形寸法F(mm)30ねじの種類M5寸法S(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)24寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)16寸法O(mm)30以下:3、30を超え100以下:19、100を超える:49使用流体圧縮空気寸法I(mm)62寸法G(mm)64寸法K(mm)46寸法Q(mm)8寸法R(mm)10寸法U(mm)45寸法V(mm)22チューブ内径(Φmm)16寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)8ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)10寸法AA(mm)30以下:49、30を超え100以下:65、100を超える:95寸法HH(mm)M5深さ12許容吸収エネルギー(J)0.088寸法RD(mm)4軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)56寸法XA(mm)3
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-50 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-50

    CKD
    44,440税込48,884
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)60使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)72作動方式復動形寸法F(mm)64ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)47寸法D(mm)35寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)28-2寸法W(mm)66寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)16寸法N(mm)40寸法O(mm)50以下:19、50を超え100以下:42、100を超え200以下:62使用流体圧縮空気寸法I(mm)146寸法G(mm)148寸法K(mm)110寸法Q(mm)20寸法R(mm)21.5寸法U(mm)130寸法V(mm)46チューブ内径(Φmm)50寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)11.5寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)0.98寸法RD(mm)13.5軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法WW(mm)130寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63

    CKD
    46,627税込51,290
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)70使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)77作動方式復動形寸法F(mm)78ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)55寸法D(mm)35寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法X(mm)28-2寸法W(mm)80寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法Y(mm)16寸法N(mm)50寸法O(mm)50以下:14、50を超え100以下:37、100を超え200以下:57使用流体圧縮空気寸法I(mm)158寸法G(mm)162寸法K(mm)124寸法Q(mm)20寸法R(mm)28寸法U(mm)130寸法V(mm)58チューブ内径(Φmm)63寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)16寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)1.56寸法RD(mm)14軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法WW(mm)142寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50

    CKD
    39,333税込43,266
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)60使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)72作動方式復動形寸法F(mm)64ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)47寸法D(mm)35寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)28-2寸法W(mm)66寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)16寸法N(mm)40寸法O(mm)50以下:19、50を超え200以下:44使用流体圧縮空気寸法I(mm)146寸法G(mm)148寸法K(mm)110寸法Q(mm)25寸法R(mm)21.5寸法U(mm)130寸法V(mm)46チューブ内径(Φmm)50寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)11.5寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)0.98寸法RD(mm)13.5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法WW(mm)130寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40

    CKD
    34,747税込38,222
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66作動方式復動形寸法F(mm)54ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)38寸法D(mm)31寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)22-2寸法W(mm)50寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:13、50を超え200以下:34使用流体圧縮空気寸法I(mm)118寸法G(mm)120寸法K(mm)86寸法Q(mm)20寸法R(mm)18寸法U(mm)104寸法V(mm)40チューブ内径(Φmm)40寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)12寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.627寸法RD(mm)13軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)10寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84寸法PP(mm)22寸法WW(mm)106寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-63 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-63

    CKD
    41,440税込45,584
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)70使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)77作動方式復動形寸法F(mm)78ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)55寸法D(mm)35寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法X(mm)28-2寸法W(mm)80寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法Y(mm)16寸法N(mm)50寸法O(mm)50以下:14、50を超え200以下:39使用流体圧縮空気寸法I(mm)158寸法G(mm)162寸法K(mm)124寸法Q(mm)25寸法R(mm)28寸法U(mm)130寸法V(mm)58チューブ内径(Φmm)63寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)16寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)1.56寸法RD(mm)14軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法WW(mm)142寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12

    CKD
    17,667税込19,434
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応
    接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)22使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42作動方式復動形寸法F(mm)26ねじの種類M5寸法S(mm)17寸法D(mm)16寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)23寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)14寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:13、100を超える:43使用流体圧縮空気寸法I(mm)56寸法G(mm)58寸法K(mm)41寸法Q(mm)8寸法R(mm)8寸法U(mm)48寸法V(mm)18チューブ内径(Φmm)12寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)6ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M4貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)5寸法AA(mm)50以下:42、50を超え100以下:55、100を超える:85寸法HH(mm)M4深さ10許容吸収エネルギー(J)0.056寸法RD(mm)5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)50寸法XA(mm)3
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12

    CKD
    22,480税込24,728
    1本
    4日以内出荷
    地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応
    接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)22使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42作動方式復動形寸法F(mm)26ねじの種類M5寸法S(mm)17寸法D(mm)16寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)23寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)14寸法O(mm)30以下:1、30を超え100以下:13、100を超える:43使用流体圧縮空気寸法I(mm)56寸法G(mm)58寸法K(mm)41寸法Q(mm)6寸法R(mm)8寸法U(mm)48寸法V(mm)18チューブ内径(Φmm)12寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)6ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M4貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)5寸法AA(mm)30以下:43、30を超え100以下:55、100を超える:85寸法HH(mm)M4深さ10許容吸収エネルギー(J)0.056寸法RD(mm)5軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)50寸法XA(mm)3
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32

    CKD
    37,533税込41,286
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)59.5作動方式復動形寸法F(mm)48ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)34寸法D(mm)30.5寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法X(mm)22-2寸法W(mm)42寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え100以下:38.5、100を超え200以下:58.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)110寸法G(mm)112寸法K(mm)78寸法Q(mm)16寸法R(mm)15寸法U(mm)96寸法V(mm)34チューブ内径(Φmm)32寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.401寸法RD(mm)10軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法WW(mm)98寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-40 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-40

    CKD
    39,160税込43,076
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66作動方式復動形寸法F(mm)54ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)38寸法D(mm)31寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)22-2寸法W(mm)50寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:13、50を超え100以下:32、100を超え200以下:52使用流体圧縮空気寸法I(mm)118寸法G(mm)120寸法K(mm)86寸法Q(mm)16寸法R(mm)18寸法U(mm)104寸法V(mm)40チューブ内径(Φmm)40寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)12寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.627寸法RD(mm)13軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)10寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84寸法PP(mm)22寸法WW(mm)106寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG1~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG1~)

    CKD
    3,388税込3,727
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~)

    CKD
    34,313税込37,744
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)50
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~)

    CKD
    25,263税込27,789
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-4~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-4~)

    CKD
    30,013税込33,014
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)40
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~)

    CKD
    28,525税込31,378
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)32
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-K~)

    CKD
    42,513税込46,764
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG~)

    CKD
    2,450税込2,695
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-C~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-C~)

    CKD
    2,425税込2,668
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-Q~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-Q~)

    CKD
    1,963税込2,159
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-8~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-8~)

    CKD
    54,063税込59,469
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)80
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG2~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG2~)

    CKD
    3,375税込3,713
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
三菱 20w 2灯特集