カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- 椿本チエイン(320)
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- 光(20)
- CF POSH(20)
- ホンダ(19)
- MAZDA(マツダ)(18)
- 島津製作所(15)
- C’ultiva(カルティバ)(14)
- ASUS(エイスース)(11)
- SPARKFUN(11)
- IDEC(和泉電気)(9)
- PENTAX(ペンタックス)(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- リスパック(7)
- ホシモト(6)
- EFFEX(エフェックス)(6)
- ADAL(アダル)(6)
- SMC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「up8」の検索結果

C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥20,163税込¥22,1791個3日以内出荷から15日以内出荷設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc排気機構リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25
C3010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥21,163~税込¥23,279~1個6日以内出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C4010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥24,913~税込¥27,404~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ
CKD¥9,398~税込¥10,338~1個18日以内出荷から39日以内出荷静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造です。P80:禁油処理用途エア配管用に。帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様あり