カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- SMC(2,206)
- RS PRO(425)
- Panasonic(パナソニック)(305)
- Lumberg Automation(289)
- AMPHENOL(152)
- TRACO POWER(102)
- 日本モレックス(molex)(98)
- Texas Instruments(97)
- VISHAY(94)
- STMicro(86)
- BOURNS(79)
- 三菱電機(72)
- DiodesZetex(72)
- omron(オムロン)(66)
- onsemi(66)
- MICROCHIP(58)
- LUMBERG(58)
- SIEMENS(54)
- WURTH ELEKTRONIK(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「v-40a」の検索結果
特価

散水用電磁弁
CKD¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から翌々日出荷耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。形状ストレート接続口径Rc3/4~2種類電磁弁電源(V)DC6定格電圧(V)DC6使用圧力(MPa)0.03~1.0コイルハウジングラッチ形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体農業用水流体温度(℃)5~60最高使用頻度(回/min)1
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁
CKD¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷から22日以内出荷金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥76,588~税込¥84,247~1個8日以内出荷ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥73,425~税込¥80,768~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥60,363~税込¥66,399~1個8日以内出荷から32日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)1作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
VSP-R※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット(VSP~)
CKD¥3,725~税込¥4,098~1個13日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)