カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(58)
  • 富士電機(35)
  • ハイテクインター(4)
  • BIGM(丸山製作所)(1,367)
  • omron(オムロン)(610)
  • ホンダ(288)
  • Hirschmann Test & Measurement(243)
  • IDEC(和泉電気)(173)
  • RS PRO(123)
  • MAC8(マックエイト)(120)
  • AFAM(アファム)(108)
  • フルーク(FLUKE)(104)
  • BAHCO(バーコ)(90)
  • Wera(89)
  • KNIPEX(クニペックス)(88)
  • エスコ(78)
  • 関西通信電線(77)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v1000」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V1000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKD

    V1000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ

    CKD
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • モジュラー残圧排出弁 CKD

    モジュラー残圧排出弁

    CKD
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デジタル圧力センサ CKD

    デジタル圧力センサ

    CKD(1件のレビュー)
    7,721税込8,493
    1個
    当日出荷
    付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    62,050税込68,255
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS CKD

    小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS

    CKD(2件のレビュー)
    5,273税込5,800
    1個
    当日出荷
    種々の汎用取付に対応する単体仕様
    保護構造IP65相当接点構成1a最高使用圧力(MPa)1負荷電圧(V)DC12/24、AC100使用流体圧縮空気ランプ発光ダイオード(ON時点灯)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと周囲温度および使用流体温度(℃)5~60耐衝撃(m/s2)294繰返し精度±0.02MPa以下応差(MPa)0.08以下リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~50、7~20配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦電圧降下(V)3以下(内部)
  • FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー CKD

    FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー

    CKD
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種類電子式フロースセンサ電源(V)DC12/24(10.8~26.4)センサータイプ流量センサ
  • JSMシリーズ セルトップシリンダ CKD

    JSMシリーズ セルトップシリンダ

    CKD
    69,225税込76,148
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~)

    CKD
    39,038税込42,942
    1個
    52日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)50