カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(128)
- コガネイ(43)
- ALBA(アルバ)(7)
- omron(オムロン)(6)
- KITACO(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カイセ(4)
- ラムマウント(4)
- DiodesZetex(4)
- insta360(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- 家研販売(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ブランドをもっと見る
「v2-f3」の検索結果

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥14,388~税込¥15,827~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥7,067~税込¥7,774~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥27,913~税込¥30,704~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造