カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- CKD
- 東洋技研(7)
- ALBA(アルバ)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- Vesrah(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 興研(1)
- ParkerTAIYO(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ハリケーン(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- プロト(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(1)
- NISSIN(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- POSH Faith(1)
- ブランドをもっと見る
「vtz」の検索結果
特価

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥14,293~税込¥15,722~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~
CKD¥14,827~税込¥16,310~1本4日以内出荷から52日以内出荷寸法N(mm)2作動方式復動形形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~
CKD¥15,147~税込¥16,662~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~
CKD¥14,827~税込¥16,310~1本4日以内出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~
CKD¥15,093~税込¥16,602~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)