カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(5)
- 千代田通商(12)
- Simport(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
- セキスイ(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- エレコム(2)
- トップ工業(2)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ACE(エース)(1)
- 八興(1)
- 日星電気(1)
- 日本電興(1)
- 日本プラスチック工業(1)
- BIO-BIK(1)
- LABTAS+(ラボタス)(1)
「vu100 2m」の検索結果

CKD ソレノイドバルブ 100 V ac30.02 MPa
CKD¥2,998税込¥3,2981個当日出荷。直動式水用電磁弁。直動方式ながら、ソレノイド部に磁気漏洩タイプを採用 開閉時の吸着作動音がない 使用圧力がゼロから作動 食品衛生法の基準に適した材質を使用仕様●電源電圧:100 V ac●ポート数:3●操作:ダイレクト●接続:M10 Metric メス●呼び径:M10●使用流体/用途:水●タイプ:3/2●オリフィス直径:6mm●最大使用圧力:0.02 MPa●操作温度範囲:0 → +40℃●動作温度 Min:0℃●接続ねじの種類:メートル●コード番号:500-4568アズワン品番65-8039-98