カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(15)
- コガネイ(1)
- ベン(1)
「vx222azx319」の検索結果
特価

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。電源(V)DC24ポート数2定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA
CKD(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易材質H-NBR(シール)電圧(V)DC24保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)ポート数2消費電力(W)0.6定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.7作動方式パイロット式耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下