カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(642)
- SMC(330)
- 三菱電機(143)
- ERECTA(エレクター)(101)
- NSK(日本精工)(99)
- YAMAHA(ヤマハ)(97)
- Panasonic(パナソニック)(79)
- プラス[家具](48)
- アズワン(32)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(32)
- IKO(日本トムソン)(27)
- イトーキ(26)
- エスコ(20)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(20)
- ミツビシ(18)
- ホンダ(16)
- RS PRO(16)
- SUS(エスユーエス)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「w3p」の検索結果

スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付
CKD¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から66日以内出荷エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプエルボタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量