カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- CKD
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- 大阪魂(27)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(19)
- エスコ(10)
- DIAMOND(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- BEET(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 大生工業(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- KSフィルター(4)
- 三菱(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「w6p」の検索結果

スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付
CKD¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から66日以内出荷エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプエルボタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)
CKD¥10,225~税込¥11,248~1個6日以内出荷から31日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12