カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(3,982)
- MAZDA(マツダ)(42)
- コミネ(34)
- ニッサン(33)
- WURTH ELEKTRONIK(28)
- DAIKEN(旧:大建工業)(25)
- イトーキ(17)
- サンワサプライ(15)
- IKO(日本トムソン)(15)
- 中央精機(11)
- オンダ製作所(10)
- omron(オムロン)(9)
- フジキン(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- エスコ(6)
- 潤工社(6)
- タンガロイ(6)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wl-3」の検索結果

コンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル
CKD¥387,103~税込¥425,813~1セット12日以内出荷装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに。作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減にストローク(mm)上下:300接続口径Rc1/4材質(本体)アルミニウム合金クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー最高使用圧力(MPa)0.25消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R))耐圧(MPa)1.05空気消費量(L/min)(ANR)6使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による)チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.18周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油不可RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)上下:300、水平:R750可搬質量(kg)(0.25MPa加圧時)5最高使用速度(mm/s)300