カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- PLUS(プラス)[文具](32)
- SMC(7)
- プラス[家具](5)
- コクヨ(4)
- TOA(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- タカチ電機工業(1)
- 未来工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- king(撮影・写真用品)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- センセカ(旧デルタオーム)(1)
- ビックス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- TOKISTAR(1)
- 高橋国際商事(1)
「wm-2w」の検索結果

シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式 2色表示式
CKD¥3,284~税込¥3,612~1個3日以内出荷から7日以内出荷ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)リード線取出方向L字タイプ内部降下電圧(V)4以下