カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(48)
- WURTH ELEKTRONIK(20)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(15)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- AFAM(アファム)(14)
- ATHENA(アテナ)(11)
- brembo(10)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- コクヨ(6)
- MOTO MASTER(モト マスター)(5)
- WATERS(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- EPSON(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- BEET(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wr-8」の検索結果

WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥7,975~税込¥8,773~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付