カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ニッセイ(30)
- WURTH ELEKTRONIK(30)
- 測範社(2)
- アイゼン(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- Vesrah(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 第一測範(1)
- TRUSCO(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- イトーキ(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- brembo(1)
- SBS(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wr2-15」の検索結果
特価

WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥12,688~税込¥13,957~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付