カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- BEET(4)
- brembo(8)
- DRC(ディーアールシー)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- SMC(4)
- WURTH ELEKTRONIK(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(12)
- スリーピース(40)
- ニッセイ(44)
- ノーブランド(7)
- フジキン(5)
- ホンダ(6)
- メディアカバーマーケット(7)
- 測範社(15)
- 第一測範(13)
- 若井産業(5)
- ブランドをもっと見る
「wr25」の検索結果
特価
関連キーワード

シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式
CKD¥4,163税込¥4,5791個当日出荷から9日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら