カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(47)
- コガネイ(21)
- KITZ(キッツ)(10)
- オーム電機(6)
- コーセル(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- アイセル(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 兼光産業(2)
- KSフィルター(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 昭和技研工業(1)
- ブランドをもっと見る
「y-15a」の検索結果
特価

C3060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥15,675税込¥17,2431個3日以内出荷から16日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)
CKD¥76,800税込¥84,4801個4日以内出荷から14日以内出荷切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式ポート数3接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
C3010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥16,775~税込¥18,453~1個6日以内出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C4060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷から34日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥14,900税込¥16,3901個当日出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C4010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥21,738~税込¥23,912~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~)
CKD¥8,738~税込¥9,612~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~)
CKD¥6,563~税込¥7,219~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45