カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(7)
- SMC(1,301)
- ホンダ(336)
- ニッサン(317)
- BIGM(丸山製作所)(281)
- コガネイ(189)
- 三木プーリ(161)
- MAZDA(マツダ)(158)
- YAMAHA(ヤマハ)(118)
- カーシーカシマ(108)
- マキシンコー(107)
- コーセル(99)
- VISHAY(77)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- エスコ(67)
- IDEC(和泉電気)(50)
- ParkerTAIYO(43)
- トヨタ(41)
- ハンマーキャスター(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「y-20」の検索結果
特価

エアフィルタ(セレックス)
CKD(3件のレビュー)¥17,533税込¥19,2861個当日出荷から14日以内出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)
CKD(2件のレビュー)¥5,227~税込¥5,750~1本当日出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥14,400~税込¥15,840~1個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥5,867~税込¥6,454~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)
CKD¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥22,488~税込¥24,737~1個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)