カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(279)
- IDEC(和泉電気)(118)
- MAZDA(マツダ)(1,181)
- omron(オムロン)(106)
- RS PRO(135)
- SHIMANO(シマノ)(235)
- SMC(9,772)
- VISHAY(109)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,543)
- イトーキ(711)
- エスコ(163)
- オカムラ(岡村製作所)(383)
- コガネイ(333)
- ニッサン(763)
- ホンダ(950)
- 富士インパルス(146)
- 日東工業(381)
- 河村電器産業(316)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「y-5」の検索結果

シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ
CKD¥4,163税込¥4,5791個3日以内出荷から31日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用種類無接点表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)16以下(DC24VにてON時)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 2色表示式
CKD¥4,709税込¥5,1801個3日以内出荷から24日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥31,363税込¥34,4991個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用
CKD¥10,988税込¥12,0871個5日以内出荷自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下