カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(441)
- コガネイ(134)
- ニッサン(107)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- WURTH ELEKTRONIK(17)
- MAZDA(マツダ)(12)
- KITZ(キッツ)(11)
- Festo(11)
- マルヤス電業(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- ノーブランド(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(5)
- エスコ(4)
- omron(オムロン)(4)
- 潤工社(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
「y20a」の検索結果

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥22,488~税込¥24,737~1個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)
CKD¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から14日以内出荷切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式ポート数3接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)
CKD¥22,488~税込¥24,737~1個4日以内出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C4060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷から34日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥40,988税込¥45,0871個7日以内出荷から20日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥21,738~税込¥23,912~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥48,988~税込¥53,887~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥48,450税込¥53,2951個15日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~)
CKD¥8,738~税込¥9,612~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80