カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(275)
  • FA担当者のオススメ新商品(209)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • SMC(393)
  • MAZDA(マツダ)(139)
  • ホンダ(119)
  • YAMAHA(ヤマハ)(117)
  • CONDOR(山崎産業)(36)
  • エスコ(32)
  • ニチコン(19)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • VISHAY(17)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(15)
  • ニシキ工業(15)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(14)
  • KITACO(14)
  • キャンブロ(13)
  • ニッサン(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • NAKATAKI(10)
  • ノーブランド(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(216)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yb-1」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKD

    MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁

    CKD
    6,593税込7,252
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)
  • SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKD

    SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ

    CKD
    5,938税込6,532
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    20,663税込22,729
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)

    CKD
    15,231税込16,754
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)

    CKD
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)

    CKD
    14,500税込15,950
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)

    CKD(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~)

    CKD
    5,063税込5,569
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)

    CKD
    19,636税込21,600
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~)

    CKD
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R3~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R3~)

    CKD
    4,575税込5,033
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~)

    CKD
    21,848税込24,033
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~)

    CKD
    31,895税込35,085
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    20,450税込22,495
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-80B~)

    CKD
    31,895税込35,085
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~)

    CKD
    18,570税込20,427
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)

    CKD
    16,563税込18,219
    1個
    4日以内出荷から28日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)

    CKD
    23,987税込26,386
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~)

    CKD
    22,974税込25,271
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に種別標準形接続口径Rc3/8取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)

    CKD
    26,225税込28,848
    1個
    5日以内出荷から28日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-40B~)

    CKD
    15,231税込16,754
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-50B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-50B~)

    CKD
    19,636税込21,600
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-50B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-50B~)

    CKD
    20,833税込22,916
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/4取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-40B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-40B~)

    CKD
    16,321税込17,953
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/4取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-32B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-32B~)

    CKD
    14,156税込15,572
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/8取付方式ロッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-63B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-63B~)

    CKD
    21,848税込24,033
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ有のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc3/8タイプ標準形取付方式基本形クッション両側エアクッション付(基本形)スイッチシリンダ(マグネット):有使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動有効長(mm)エアクッション:13.4使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)材質(チューブ)シリンダ:アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-80B~)

    CKD
    31,895税込35,085
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~)

    CKD
    38,269税込42,096
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-50B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-50B-25~)

    CKD
    20,896税込22,986
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-50B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-50B~)

    CKD
    20,816税込22,898
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ有のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式基本形クッション両側エアクッション付(基本形)スイッチシリンダ(マグネット):有使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動有効長(mm)エアクッション:13.4使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)材質(チューブ)シリンダ:アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-32B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-32B~)

    CKD
    13,088税込14,397
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ有のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/8タイプ標準形取付方式基本形クッション両側エアクッション付(基本形)スイッチシリンダ(マグネット):有使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動有効長(mm)エアクッション:8.6使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)材質(チューブ)シリンダ:アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)

    CKD
    22,962税込25,258
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~)

    CKD
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-63B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-63B~)

    CKD
    22,974税込25,271
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に種別標準形接続口径Rc3/8取付方式ロッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~)

    CKD
    16,321税込17,953
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/4取付方式ロッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~)

    CKD
    32,704税込35,974
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-40B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-40B~)

    CKD
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から13日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式一山クレビス形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-32B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-32B~)

    CKD
    14,156税込15,572
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/8取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
wb-12a特集