カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(29)
- ホンダ(20)
- ネオフレックス(15)
- ケナメタル(10)
- メディアカバーマーケット(7)
- Nikon(ニコン)(4)
- 三菱電機(4)
- ノーブランド(3)
- 山田照明(3)
- Igus(イグス)(3)
- アコブランズジャパン(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 愛知時計電機(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- CROPS(クロップス)(2)
- 岩田製作所(1)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「z3000」の検索結果
特価

ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル
CKD¥8,248~税込¥9,073~1台7日以内出荷から76日以内出荷空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルオープン形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~)
CKD¥4,450~税込¥4,895~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45