カテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2,272)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,848)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- KEMET
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(860)
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(92)
- 以上(94)
- 以上(95)
価格
- 1,500円以下(25,159)
- 1,500-10,000円(67,085)
- 10,000-50,000円(69,425)
- 50,000-100,000円(29,274)
- 100,000円以上(36,851)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ
KEMET(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から7日以内出荷直径(Φmm)39取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃動作温度(℃)-20~+60端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V ac,6μF,±5%
KEMET¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様静電容量 = 6μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)などRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサクリップ, 直径:35mm
KEMET(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 35 mm径 コンデンサ材料 = 金属直径 = 35mmクリップ直径 = 35mmねじとナットは付属していません。 直径はおおよその値です。クリップを圧縮又は延長することでコンデンサケースサイズを少し変更することができます。. 取り付けキット. これらのKemetブランドの耐久性の高いスチール製クランプは、コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定するために使用されるので、振動などの物理的な応力から部品の接続箇所を保護します。 亜鉛めっきのスチールを使用しているので、腐食から保護され、寿命と性能が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5%
KEMET¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様静電容量 = 4μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 35 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C106K4PACTU
KEMET¥189税込¥2081袋(10個)翌々日出荷KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,5μF,±5%
KEMET¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様静電容量 = 5μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 30 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,40μF,±5%
KEMET(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様静電容量 = 40μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 121mm寸法 = 50 (Dia.) x 121mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ESD-FPD-34 フラットケーブル用フェライト
KEMET¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ESD-FPDシリーズ分割コア、金属製クランプ付き. ESD-FPDシリーズ分割コアは、家庭用電化製品のフラットケーブルでの使用向けに設計されています このシリーズは、ステンレス銅クランプを備えており、様々なサイズが用意されています仕様最大ワイヤ数 = 34タイプ = スプリットコア用途 = 家庭用電化製品材料 = フェライト外形寸法 = 60 x 12.7 x 10mm内側の寸法 = 48.3 x 2mm開閉式 = あり内側の高さ = 2mm内側の幅 = 48.3mm外側の奥行き = 12.7mm外側の高さ = 10mm外側の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入
KEMET(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(2個)当日出荷仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:8.5mm●寸法:13 (Dia.) x 8.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:40Ω●シリーズ:FS●許容差:-20 → +80%●末端仕様:ラジアルアズワン品番65-7048-73
...