カテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(132)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,847)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- SUSUMU
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(132)
商品レビュー
- 以上(79)
- 以上(83)
- 以上(83)
- 以上(84)
価格
- 1,500円以下(24,304)
- 1,500-10,000円(66,611)
- 10,000-50,000円(69,027)
- 50,000-100,000円(29,008)
- 100,000円以上(36,617)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100Ω, ±0.1%
SUSUMU¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -25ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10Ω, ±0.5%
SUSUMU¥719税込¥7911袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -50ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 レジスタ・サンプルキット RG1608PB シリーズ
SUSUMU¥19,980税込¥21,9781キット当日出荷仕様取り付けタイプ = 表面実装テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RG1608PB定格電力範囲 = Maximum of 0.167WRGシリーズ薄膜チップ抵抗器キット. RGシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた金属薄膜チョップ抵抗器です。. 特長. さまざまな環境条件下で高い信頼性と優れた安定性. 低ノイズ、薄膜(NiCr)構造. EIA標準ケースサイズ(0402、0603、0805、1206). 用途. 自動車. 計測器/測定. 光学及び通信. 医療及び産業機器RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 47Ω, ±0.1%
SUSUMU¥279税込¥3071袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 47Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 30Ω, ±0.5%
SUSUMU¥419税込¥4611袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 30Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 51Ω, ±0.5%
SUSUMU¥379税込¥4171袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 51Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
...