カテゴリ
- オフィスサプライ(122)
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(128)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(5)
- 自動車用品(39,655)
- トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- Adafruit
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
商品レビュー
- 以上(73)
- 以上(77)
- 以上(77)
- 以上(78)
価格
- 1,500円以下(24,270)
- 1,500-10,000円(66,775)
- 10,000-50,000円(69,028)
- 50,000-100,000円(29,008)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

小型USBマイク
Adafruit¥1,598税込¥1,7581個当日出荷プラグ&プレイで動作する小型USBマイク Raspberry Piに最適な小型のUSBマイクですが、どのパソコンやラップトップでも使用できます。この小型USBマイクを使用するにはドライバは不要で、プラグインすればすぐに録音する準備が整います。 音源に近づける必要がある場合は、USB延長ケーブル(別売)を使用することができます。寸法(mm)22.2×18.3×7.0質量(g)2.2
Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個当日出荷質量(g)1.33/0.05オンス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ヘッダーピン除く)20 / 0.8インチ×20/ 0.8インチ×3.28/ 0.12インチRoHS指令(10物質対応)対応
3M Z軸コンダクティブテープ 9703
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3M Z軸コンダクティブテープ(両面テープ) テープの表から裏へ、Z軸方向にのみ電気を通します寸法(mm)50×150電流(mA)推奨/100以下RoHS指令(10物質対応)対応
Vibrating Mini Motor Disc
Adafruit¥479税込¥5271個3日以内出荷小型振動モーターです 振動が強い場合は抵抗を入れてください厚さ(mm)2.7直径(Φmm)10質量(g)0.9動作電圧2V - 5V
ジャンプワイヤー JST-SHコネクタメス-オス 150mm 1本
Adafruit¥289税込¥3181本3日以内出荷一方がJST-SHメス4ピンコネクタで、もう一方がオスヘッダの4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
FT232Hブレイクアウトボード
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個当日出荷FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
GPIO Ribbon Cable(40 pins)
Adafruit¥759税込¥8351個3日以内出荷RaspberryPi用40Pinフラットケーブル データ送受信および3Vと5Vの電源レールにアクセスすることができます。 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応寸法(mm)173 × 33質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット)
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ゲイン設定可能なアンプが付いた16ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能電源電圧(V)2.0~5.5消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/8SPS ~ 860SPS
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷I2C出力を備えた温湿度センサーボード センシリオン製の温度/湿度センサーSHT40のブレイクアウトボードです。SHT40は、25~75% で±1.8%の標準相対湿度精度、0~75℃で±0.2℃の標準精度という優れた精度を備えています。本ボードに搭載されている電圧レギュレータとレベルシフト回路により、3Vと5Vに対応しています。 I2Cインターフェースを備え簡単にマイコンと通信が可能 3Vまたは5Vに対応し、任意のマイコンを使用可能 Stemma QTコネクタを装備し、はんだ付けなしに接続が可能 ブレッドボードに接続できるピンヘッダが付属 ArduinoとCircuitPython/Pythonのライブラリを用意仕様【I2Cアドレス】0×44電流(A)平均センサー/0.4μ温度(℃)±0.2(制度)電源電圧(V)3.3~5動作環境湿度:0~100%、結露環境でも機能、温度:-40℃~+125℃RoHS指令(10物質対応)対応待機電流センサー/80nA相対湿度(%RH)±1.8(精度)
USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)
Adafruit¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意RoHS指令(10物質対応)対応
STEMMA QT/Qwiic互換 USB-GPIO/ADC/I2Cモジュ
Adafruit¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-22
I2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷SI単位のルクスで出力する照度センサーボード Vishay製の照度センサーVEML7700のブレイクアウトボードです。VEML7700は、基板と並行に来る光を検出できる直角の光/ルクスセンサーです。照度のSI単位であるルクスを計算して出力できる光センサーなので、単位が明確になり複数のセンサー間で一貫した読み取り値が得られます。SparkFun Qwiic互換のSTEMMA QT JST SHコネクタを搭載し、はんだ付けは不要で使用できます。 0~120klxの光を0.0036lx/ctの分解能で検出 センサーを使いやすくするために、サポート回路とコネクタを搭載 Stemma QT対応で、はんだ付けなしでマイコンと接続可能 Arduino (C/C++)およびCircuitPython(Python 3)用のライブラリを用意寸法(mm)25.5×17.7×4.6質量(g)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A
Adafruit¥1,498税込¥1,6481個欠品中製品質量(g)1.2製品サイズ(mm)19.4×17.8×3.0/0.8インチ×0.7インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
MPR121 静電容量センサー
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個当日出荷MPR121 静電容量センサのブレイクアウト基板です 3-5V間のレベルシフタを搭載寸法(mm)33×19×2質量(g)2.2チャンネル数12ch電源電圧(V)3.3-5
...