カテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(506)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,848)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- ARCOLECTRIC
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,892)
- MAZDA(マツダ)(216,607)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,742)
- ニッサン(87,639)
- エスコ(69,775)
- スズキ(67,771)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,613)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,486)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(481)
商品レビュー
- 以上(76)
- 以上(81)
- 以上(81)
- 以上(82)
価格
- 1,500円以下(24,376)
- 1,500-10,000円(66,727)
- 10,000-50,000円(69,174)
- 50,000-100,000円(29,097)
- 100,000円以上(36,633)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1Ω
ARCOLECTRIC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 10Ω
ARCOLECTRIC¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1Ω
ARCOLECTRIC¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子
ARCOLECTRIC(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷長さ(mm)16.4材質(アクチュエータ)PC接触抵抗(mΩ)100スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)Maximum of +85IP等級IP40コンタクトのコンフィギュレーションSPDTカットアウト直径(Φmm)12.7ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)20@250Vc
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 22Ω
ARCOLECTRIC¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)22RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAM
ARCOLECTRIC¥999税込¥1,0991個当日出荷接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 5Ω
ARCOLECTRIC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 4Ω
ARCOLECTRIC¥84,980税込¥93,4781箱(45個)7日以内出荷寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)4許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 200Ω
ARCOLECTRIC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100Ω
ARCOLECTRIC¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcolectric トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 20 A
ARCOLECTRIC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質(アクチュエータ)メタルスイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.7アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)20パネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 5Ω
ARCOLECTRIC¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)5RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 25Ω
ARCOLECTRIC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)25許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
インジケータ電球ホルダ Arcolectric LED
ARCOLECTRIC¥559~税込¥615~1個7日以内出荷仕様LED not fitted. Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome,black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED.タイプ電球ホルダー:パネル取付端子ワイヤーリード保護IP66RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 200Ω
ARCOLECTRIC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 15Ω
ARCOLECTRIC¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 12Ω
ARCOLECTRIC¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)12RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8Ω
ARCOLECTRIC¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)8許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 50Ω
ARCOLECTRIC¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100Ω
ARCOLECTRIC¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 2Ω
ARCOLECTRIC¥929税込¥1,0221個当日出荷シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)2RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
...