カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(235)
- 作業工具/電動・空圧工具(2)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- ニルフィスク
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
商品レビュー
- 以上(75)
- 以上(79)
- 以上(79)
- 以上(80)
価格
- 1,500円以下(24,212)
- 1,500-10,000円(66,667)
- 10,000-50,000円(69,122)
- 50,000-100,000円(29,037)
- 100,000円以上(36,647)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用
ニルフィスク¥169,800税込¥186,7801台当日出荷日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルター仕様乾式トラスコ品番652-7518幅(mm)390質量(kg)7.5高さ(mm)330タイプ乾式奥行(mm)450電源(V)単相100消費電力(W)1000幅(cm)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23吸込仕事率(W)270集塵容量(L)15電源コード(m)15風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1高さ(cm)33騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
業務用掃除機(乾式) HEPA
ニルフィスク¥51,980税込¥57,1781台当日出荷H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
ニルフィスク VP300R
ニルフィスク¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷軽量・コンパクト・静音設計のスタンダードモデル ・従来機がさらに「パワーアップ」 ・オプションでHEPAフィルターを装着可能 ・軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負荷を軽減します。 ・集塵容量10Lのペーパーバッグで、交換頻度が軽減、またコード長15mで広範囲の作業が可能です。 ・フットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフが可能です。 ・充実したアクセサリー、HEPAフィルター(OP販売)も簡単に装着できます。 軽量・コンパクト・静音 軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負担を軽減します。 静音設計で周りを気にせず快適な作業が可能です。 作業効率がアップ 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度が減少。 電源コード15mで広範囲の作業が可能です。 フィットスイッチでらくらく操作 フィットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフ操作が可能です。 経済的 バキュームホースが付け根で切れた場合、現場でも着けなおしができるワンタッチ構造 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度も減少消費電力(W)1200定格電圧(V)100 50Hz-60Hz本体質量(kg)5電源コード(m)15騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2真空度(kPa)23ダストバッグ容量(L)10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5風量(L/sec)33
フリースフィルターバッグ
ニルフィスク¥5,898税込¥6,4881袋(5枚)当日出荷目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。用途ドライ用に。トラスコ品番244-3691適合機種AERO 21-01 PC材質フリース(不織布)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用)
ニルフィスク(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】
ニルフィスク¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルター仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応トラスコ品番147-2992材質アルミ質量(kg)6.8タイプ乾式容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5消費電力(W)850電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)18集塵容量(L)9電源コード(m)9フィルターHEPAフィルター風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
GD930S2用HEPAフィルター
ニルフィスク¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷粉じん対応業務用掃除機(乾式)GD930S2 HEPA用オプションパーツです。用途ドライ専用トラスコ品番187-2636適合機種GD930S2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク ブラシノズル (32mm)
ニルフィスク¥2,198税込¥2,4181個(1個)5日以内出荷VP300シリーズ共通/GD5BACKトラスコ品番256-4600適合機種VP300/VP300HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
フリースフィルターバッグ
ニルフィスク¥5,998税込¥6,5981袋(5枚)当日出荷目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。 0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。 取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。用途ドライ用トラスコ品番244-3688適合機種ATTIX 30-01 PRO材質フリース(不織布)質量(g)415
GM80用2Mプラスチックホース
ニルフィスク¥9,598税込¥10,5581本当日出荷GM80用オプションパーツです。トラスコ品番837-0433適合機種GM80質量(g)610品名2Mプラスチックホース2018年トラスコ掲載ページ9 0053
GM80用30ft電源コード 3P グレー
ニルフィスク¥9,998税込¥10,9981本当日出荷GM80用オプションパーツです。トラスコ品番837-0435適合機種GM80質量(g)990品名電源コード 3P2018年トラスコ掲載ページ9 0053
...