KJランヤードKAHARA当日出荷
簡易落下防止安全コードです。
用途簡易落下防止に材質ビニール質量(g)17コード径(Φmm)2自然長(mm)160最大使用荷重(kg)0.4最大長(mm)900
マグネットリリーサーKAHARA当日出荷
軽量で丈夫なアルミ削り出し、脱着ズレ防止加工により落下防止もできるモデルです。
磁力により離脱着が簡単です。
用途脱着が迅速・簡単にできるアイテム材質アルミ、磁石全長(mm)96質量(g)37.5耐荷重(kg)3.5
プレミアムステンレスプライヤーKAHARA当日出荷
材質ステンレス(SUS420)、ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)厚さ(mm)12先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.3
9inchステンレスロングノーズプライヤーKAHARA当日出荷
錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
用途奥行のある作業場所に最適種類ノーズプライヤ全長(mm)223先端形状ロングノーズサイズ(inch)9タイプステンレスロングノーズ厚さ(mm)24トラスコ品番818-4336材質ステンレス質量(g)278
カハラ ランヤード(2m)KAHARA当日出荷
簡易落下防止安全コードです。
ワイヤー入りです。
用途簡易落下防止に色パープルトラスコ品番818-4186材質ビニール質量(g)22.5コード径(Φmm)2自然長(mm)400最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)2000
マイクロティップステンレスプライヤーKAHARA当日出荷
全長(mm)123トラスコ品番107-6748材質ステンレス厚さ(mm)13質量(g)52先端寸法(mm)(E×F)1.5×2.2先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)1.5