プラカードポールBタイプTOKISEI当日出荷
アイキャッチ抜群な手持ち看板です。
伸縮ポールでコンパクトに収納可能です。
ポスターを直接貼って使用いただくAPタイプは、軽量でリーズナブルです。
安心の日本製です。
ポスターを直接貼って使用いただくタイプで軽量です。
材質ポール:ステンレス(Φ19.0)、面板:アルミ複合板(3mm)色シルバー外寸法・奥行(mm)19
ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプTOKISEI当日出荷から翌日出荷
軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板です。パネルの4辺が開口するのでポスターの交換が簡単です。前側から4辺が開くフロンとオープン式だからポスターの交換も簡単です。パネル部分は約3000回の開閉テストをクリアしたパネルを使用しています。スタンド本体はアルミ製なので、軽くて丈夫です。純日本国内製品です。
材質本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボードタイプ片面
アルミニューイーゼルTOKISEI翌日出荷
アルミニューイーゼルは、木製とは違い、軽くて丈夫です。軽量パネル用のスタンドです。一体型ホルダーで、上下に動かし調節するだけで簡単にセットできます。総アルミ製なので軽く、丈夫でサビにも強いアルマイト仕上です。
スマートテーブルTOKISEI当日出荷から9日以内出荷
省スペースでも設置できるコンパクトなテーブルです。
スタイリッシュなデザインかつシンプルな構造で壊れにくいです。
使用しない時はコンパクトに収納可能です。
高品質な日本製です。
用途ポスター展示に。仕様屋内専用材質ポール:アルミニウム/アルマイト仕上(シルバー)、天板:アクリル板、ベース:スチール/表面コートステンレス(シルバー)色ブラック奥行(mm)300間口(mm)300テーパーΦ300mm材質(天板)アクリル板色(天板)ブラック天板厚さ(mm)5ベース径(Φmm)300材質(ポール)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス色(脚部)シルバー