アスピレーター ラボヘルパーハイテック[科学研究・開発用品]当日出荷
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)200×90×145質量(g)930電源AC100V・25W・DC12V・25VAボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可)最大吸引圧(kPa)-80排気量(L/min)15表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛)アズワン品番62-2178-42
廃液吸引ポンプ(サクションポンプ)ハイテック[科学研究・開発用品]当日出荷から翌々日出荷
細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源AC100V・50/60Hz寸法(mm)390×175×280付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル