カール事務器(22件のレビュー)当日出荷
ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
カール事務器(20件のレビュー)当日出荷
ディスクカッター専用替刃です。
切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。
刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。
替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
カール事務器(4件のレビュー)当日出荷
二重テコ搭載の軽あけパンチ「アリシス」。机上2穴パンチの決定版。
カール事務器(6件のレビュー)当日出荷
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)最大裁断枚数10枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
カール事務器(2件のレビュー)当日出荷
仕様カートン数:12個色ブルー質量(g)820穴径(Φmm)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)175×160×137穿孔能力(枚)45穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
カール事務器(10件のレビュー)当日出荷
ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7
カール事務器(8件のレビュー)当日出荷
伸縮型ブックエンド(蛇腹付き)
本体寸法(mm)W105(最大時:W350)×L150×H205本体質量(kg)1.1
カール事務器(15件のレビュー)当日出荷
ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。
カール事務器(9件のレビュー)当日出荷
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
カール事務器(14件のレビュー)当日出荷
簡易レジとして活躍の手提げ金庫
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェスなど簡易販売の際におすすめです。付属品コイントレー、コイン飛散防止クッション付、鍵2個付高さ(mm)87奥行(mm)155本体質量(g)900対応A6書類収納可能収納サイズA6外寸法・幅(mm)195施錠方法ダイヤル錠収納の目安【紙幣・コイン収納枚数】紙幣:200枚(目安)※トレー下収納\500:50枚\100:50枚\50:50枚\10:50枚\5:50枚\1:50枚
カール事務器(5件のレビュー)当日出荷
強力パンチ専用ロットガード(刃受け)です。ロットガードを交換することで、快適な切れ味が持続します。強力パンチ装着時、切れ味が悪くなったらロットガードをまわして、痛みのない位置でご使用ください。劣化が著しい時は新しいロットガードとお取替えください。
カール事務器(7件のレビュー)当日出荷
強力パンチ専用替刃(パイプロット刃)です。
切れ味の低下、またはパイプロット刃が破損した場合は、すぐに新しいパイプロット刃とお取替えください。
パイプロット刃を交換することで、快適な切れ味が持続します。
カール事務器(2件のレビュー)当日出荷
ご家庭での鍵の管理・保管に便利なキーハンガー。
マグネットでスチール面に取り付け、またネジで壁面への設置も可能。
キーホルダーを取り外すと、鍵以外の小物類も吊り下げることができ、用途の幅も広がります。
用途キーハンガーとしてホルダー数8本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)248×103×23(キーホルダー装着時)本体質量(g)95(キーホルダー装着時)耐荷重(kg)1.2(マグネット保持力)
カール事務器(9件のレビュー)当日出荷
2面性!右はコマカク。左はハンブン。
集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。
スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。
【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。
「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。
「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
カール事務器(1件のレビュー)当日出荷
使いやすさが人気の2穴パンチです。穴あけ枚数は50枚と大量にあけられる為、オフィスでの共有物にも適しております。
用紙はパンチの台座部で保持できるので、枚数の多い穴あけ時にも安定して穴あけ可能。
見やすくしっかり中央合わせができるサイドゲージは丈夫で折れにくい金属製を採用。
A4長辺4穴にも対応。抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
ハンドル部分は押し下げた状態でロックできるので引き出し等にもコンパクトに収納できます。
穿孔能力(枚)50仕様ハンドルロック付、金属製サイドゲージ付材質SPCC、PP色ブルー質量(g)787穴径(Φmm)6奥行(mm)穴:12穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178(サイドゲージ含む)×155×136(ロック時74)穴間隔(mm)80アズワン品番65-0405-40繰り返し・詰め替え対応
カール事務器(4件のレビュー)当日出荷
大量の名刺を素早く収納できるボックスタイプの名刺整理箱です。名刺がいっぱいになったときでもケースの両端が開くので探しやすく取り出しやすくなっています。検索に便利な50音表示カード付き。無地カードも付属しているので、未整理の名刺の一時保管や多枚数の項目を分割するなど、用途に応じた整理が可能です。名刺が倒れないようにしっかり支える仕切り板もついています。
色ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×250×73付属品仕切板1枚・見出しカード24枚・見出しシール1枚付トラスコ品番855-3208材質再生ABS樹脂製(蓋:スチロール樹脂)質量(g)270
カール事務器(1件のレビュー)当日出荷
デスクの引き出しに収納できるコンパクトで美しさと使いやすさを追求した穴あけパンチ。
カール事務器(2件のレビュー)当日出荷
伸縮型ブックエンドの大型サイズで安定感UP。大きい書籍やカタログ、A4ファイルもしっかりキープ可能。
用途ブックエンド質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105(最小)/350(最大)×197×281
カール事務器(4件のレビュー)当日出荷
1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質SPCC、再生PE寸法(mm)穴奥行:12色ホワイト質量(g)111穴数1穴機能ハンドルロック付本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82
カール事務器(1件のレビュー)当日出荷
薄型・軽量【王道コインケース】。見やすい10枚区切り。効果飛散防止仕切り付き。留め具を一度に開閉できるワイドストッパー。日本製
質量(g)135収納枚数【コイン】\500 、\100 、\50 、\10 、\5 、\1-各50枚(合計\33,300)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)152×120×33
カール事務器(7件のレビュー)当日出荷
収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。
コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。
カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。
保管の際は鍵をかけておけるので安心です。
本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)材質SPCC、PP設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
カール事務器当日出荷
鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本色ブラック質量(g)560、(ネジ等付属品)11ワイヤー長(mm)400寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40設置方式吊り下げ式施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
カール事務器(1件のレビュー)当日出荷
鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー。1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付。スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能。CKB-20/40/60/80の本体に装着可能
セット内容キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート質量(g)140対応機種CKB-20/40/60/80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×23×62(キーホルダー含むH130)
カール事務器当日出荷
デスクまわりを分別して整頓できるツールスタンド。3種のサイズ違いの収納スペースで小物を細かく分類して収納することができます。
用途【大】ノート・リモコン・電卓など(W138×L35×H100mm)、【中】ペン・メモ帳など(W78×L35×H65mm)、【小】付箋・クリップ・印鑑など(W56×L35×H32mm)、スマホ・タブレットスタンド付き(厚さ20mmまで)、マグネットも付けられる、丈夫なスチール製。リビングや寝室にも馴染むシンプルなカラーリング。材質スチール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【大】138×35×100、【中】78×35×H65、【小】56×35×32
カール事務器(1件のレビュー)当日出荷
レジ周りの必需品、シンプルなデザインの状差しです。伝票類の一時保管用に最適です。また、机上のメモホルダーとしてもご活用いただけます。安全カバーを回転させると大量の伝票も簡単に取り出せます。長らく使用しない場合は安全カバーを下げて、針先をカバーしてお使いください。
質量(g)120針径3mm針長(mm)83(コピー用紙:920枚相当)
カール事務器(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
お金の受け渡しやレジ業務での集計に便利なコインカウンター。見やすい目盛りで簡単カウント。枚数と金額がひと目で分かる目盛り表示。硬貨をまとめて出し入れ可能。適度な傾斜と溝の深さで硬貨の出し入れがしやすい仕様。日本製
質量(g)175収納枚数【コイン】\500 、\100 、\50 、\10 、\5 、\1-各50枚(合計\33,300)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×163×74
カール事務器(3件のレビュー)当日出荷
簡易レジとして活躍の手提げ金庫。錠前。ダイヤル錠。コイントレー。A6書類収納可能。コイン飛散防止クッション付
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェス など簡易販売の際におすすめです。付属品鍵2個付き色ホワイト質量(g)900収納サイズA6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(コイントレーサイズ)183×131×34、(コイントレー設置時)195×155×87(内寸:164×110×27)収納枚数(枚)紙幣:200枚(目安) ※トレー下収納、\500:50枚、\100:50枚、\50:50枚、\10:50枚、\5:50枚、\1:50枚施錠方法ダイヤル錠
カール事務器(8件のレビュー)当日出荷
硬貨の管理に便利なコインケースです。硬貨ごとに独立したコインボックスは、用途に応じてコインボックスの配列や組み合わせを自由に変更できます(500円用は除く)。各種硬貨を50枚収納でき、10枚ごとに仕切りがついているので、管理しやすくなっています。積み重ねた硬貨の金額がひと目でわかるコインカウンター付です。フタを開くとコインボックスに角度がついて硬貨が見やすく、取り出しやすくなっています。スライド式のロック機構は、持ち運びにも便利です。
仕様ロック機能付き、コインカウンター付トラスコ品番855-3200寸法(mm)W216.5×L187×H43質量(g)500収納枚数500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
カール事務器当日出荷
二重テコ搭載の軽あけパンチ「アリシス」。机上2穴パンチの決定版。
カール事務器当日出荷
A4書類・クリアファイルや角形2号封筒がそのまま入り、ご家庭やオフィスで書類や貴重品を収納できる『保管ボックス』です。
軽くて扱いやすいプラスチック製です。一万通りの暗証番号(4桁ダイヤル錠)でロックできるので安心安全です。盗難防止には同シリーズのスチール製(HBS-100)がオススメです。
収納物(例):契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機など
用途契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機などの保管管理質量(g)970寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約286×370×77収納サイズA4施錠方法ダイヤル錠
カール事務器(3件のレビュー)当日出荷
検索しやすいワイドオープン方式の名刺整理器。
プラスチックの再生材料を使用しています。
色ブルー収納枚数(枚)600付属品見出しカード24枚(50音表示カード16枚、無地カード8枚)、見出しシール、仕切り板1枚トラスコ品番855-3207質量(g)240寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)99×199×73
カール事務器(8件のレビュー)当日出荷
ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
穿孔能力(枚)1652穴・穴径(mm)6穴間隔(mm)80トラスコ品番855-3221質量(kg)2.7穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×338×175穿孔厚(mm)15穿孔奥行(mm)9繰り返し・詰め替え対応
カール事務器(2件のレビュー)当日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)95×60(内寸:90×55)
カール事務器(1件のレビュー)当日出荷
カラフルで名前も書けるキーホルダー
セット内容キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート色赤・青・橙・緑質量(g)3対応機種CKB-20/40/60/80寸法(縦×横)(mm)75×20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×5×75
カール事務器当日出荷
カードファイルケースは、デスクやキャビネットでのカードの保管に最適な収納アイテムです。モノトーンカラーとシンプルながらも洗練されたデザインなので、ビジネスシーンはもちろん、家庭でのカードの整理にもお使いいただけます。
色ブラック本体質量(g)350 (インデックスカード含む)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×100×73
カール事務器(1件のレビュー)当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾質量(g)本体:138、ケース含む:156本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×53×45、(ケース)50×58.5×51.5繰り返し・詰め替え対応
カール事務器当日出荷
収納物をしっかり保護するプラスチックボディに、頑丈なワイヤーを搭載したダイヤル式セーフティボックス。丈夫なワイヤー式で、鍵のいらないダイヤル錠。レジャー中に鍵を持ち運ぶ必要はありません。自宅や旅行先での防犯対策に、スポーツや屋外レジャー中の貴重品管理に最適です。