自己吸着PETフィルム FIXFILM(R) 10枚入 HGシリーズフジコピアン翌々日出荷
PETフィルムの片面に吸着層を設けた構造です。エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで容易に貼り剥がしが可能です。粘着剤を使用していないため、糊残りの心配がありません。透明性が高く、光学製品の保護に適しています。各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用いただけます。被着体への吸着層成分の移行を低減しています。ガラス、金属、プラスチックなど、さまざまな平滑面に大きな保持力で吸着します
仕様●サイズ:A4(210mm×297mm)●基材厚み:50μm●吸着層:10μm(シリコーン)●OPPセパレータ:50μm●剥離力(対ガラス):11mN/25mm●剥離力(対アクリル):9mN/25mm●ヘーズ :1.0%●全光線透過率:90.9%●帯電防止特性:基材側/10×10乗Ω/□、吸着層側 /10×12乗Ω/□寸法(mm)210×297サイズA4材質(シート)PETアズワン品番67-2981-93
自己吸着PETフィルム FIXFILM 10枚入 HGシリーズフジコピアン6日以内出荷
PETフィルムの片面に吸着層を設けた構造です。エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで容易に貼り剥がしが可能です。粘着剤を使用していないため、糊残りの心配がありません。透明性が高く、光学製品の保護に適しています。各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用いただけます。被着体への吸着層成分の移行を低減しています。ガラス、金属、プラスチックなど、さまざまな平滑面に大きな保持力で吸着します