物流/保管/梱包用品/テープ (16) オフィスサプライ (23) 自動車用品 (39,654) トラック用品 (169,860) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (34) ブランド: 三菱ふそうブランド: BUSICOM(ビジコム)すべて解除
BUSICOM(ビジコム) (13件のレビュー) 当日出荷
幅(mm) 58 種別 感熱紙 RoHS指令(10物質対応) 対応
BUSICOM(ビジコム) (4件のレビュー) 当日出荷
このロール紙は、コアレス(芯なし)です。
モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別 感熱紙 幅(mm) 58 長さ(m) 20 内径(Φmm) 8 外径(Φmm) 40 包装 1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 芯の有無 無し 紙幅(mm) 58
BUSICOM(ビジコム) (2件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1箱(10巻)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
幅(mm) 80 種別 感熱紙 長さ(m) 65 外径×内径(Φmm) 80×12 紙厚(μm) 75
BUSICOM(ビジコム) (1件のレビュー) 当日出荷
このロール紙は、国内原紙を使用し、日本国内で加工した高品質商品です。
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別 感熱紙 幅(mm) 58 内径(Φmm) 12 包装 1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 紙幅(mm) 58
BUSICOM(ビジコム) (3件のレビュー) 当日出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃) 0~40(結露・結氷のないこと) 対応OS Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサー CMOS 保護等級 IP30 光源 赤色LED(625nm) 読取(mm) 【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度 【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA) 動作時70/待機時43 読取 (確認)青色LED、ブザー 保証期間 1年 使用CPU 32bit CPU プロセッサ ケーブル ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露・結氷のないこと)
BUSICOM(ビジコム) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
幅(mm) 80 種別 感熱紙 外径×内径(Φmm) 80×12 紙厚(μm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
BUSICOM(ビジコム) (2件のレビュー) 当日出荷
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級 IP42 光源 白色LED(エイミング:赤色LED) 消費電流(mA) 最大動作時:201、 待機時:35 読取 LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間 1年 ケーブル ストレートケーブル(1.9m) 最大消費電力(mW) 950 動作温度(℃) -20~60 反射率(%) 20(PCS値) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 落下耐久(m) 1.2から落下後正常動作
BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
仕様 ●サイズ:幅58mm×外径36mm×内径8mm(芯なしタイプ)、紙厚65ミクロン●日本製 アズワン品番 67-2195-77
BUSICOM(ビジコム) (2件のレビュー) ¥ 10,980税込 ¥ 12,078
1箱(60巻)ほか
4日以内出荷
種別 感熱紙 外径×内径(Φmm) 80×12 RoHS指令(10物質対応) 対応
BUSICOM(ビジコム) 当日出荷 から 4日以内出荷
幅(mm) 58 種別 感熱紙 長さ(m) 64 外径×内径(Φmm) 80×12 紙厚(μm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
BUSICOM(ビジコム) ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1箱(30巻)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
幅(mm) 58 種別 感熱紙 長さ(m) 63 外径×内径(Φmm) 80×12 紙厚(μm) 75
BUSICOM(ビジコム) ¥ 3,798~税込 ¥ 4,178~
1箱(10巻)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
幅(mm) 80 種別 感熱紙 長さ(m) 65 外径×内径(Φmm) 80×12 紙厚(μm) 75
BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
保存性の高いハイグレード紙を使用したサーマルロールです。(製紙メーカー基準:7~10年保存)
幅(mm) 58 種別 感熱紙 長さ(m) 20 紙幅(mm) 58 外径(Φmm) 40 内径(Φmm) 9 芯の有無 無し 紙厚(μm) 65 包装 1巻毎に黒ポリ包装 仕様 保存性:高保存(製紙メーカー基準:7~10年保存)
BUSICOM(ビジコム) (1件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
色 スノーホワイト 保証期間 3年 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 89×113×104 質量(g) 282(ケーブルを除く) インターフェース USB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ) ケーブル ストレートケーブル(2m) 読取方式 640×480 CMOSセンサ 寸法(幅W×奥行D)(mm) スキャンウィンドウ:52×67 対応コード 【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など モード スキャン:センサーモード、連続モード 最小分解能 0.1016mm 照度(Lx) 使用照度:0~100000 光源 白色LED 電源 接続先より供給 5VDC±5% 消費電流(mA) 最大動作時:92.4/待機時:78 最大消費電力(mW) 462 保護等級 IP42 動作温度(℃) -20~60 保存温度(℃) -20~60 対応OS Windows8以降 USBをサポートするOS/iOS 湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 各種認証 FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01 仕様 通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%
BUSICOM(ビジコム) (1件のレビュー) 当日出荷
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様 通知:LED(緑)、ブザー(調整可) 使用温度範囲(℃) -20~60 保護等級 IP42 消費電流(mA) 最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA 保証期間 1年 使用CPU 32bit CPUプロセッサ 光源(nm) 赤色LED(620~630) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度範囲(%RH) 5~95(結露・結氷のないこと)
三菱ふそう 当日出荷
BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
スキャナを収納する置き台です。
長さ(mm) 75.2 幅(mm) 75.5 高さ(mm) 80.5 質量(g) 120
BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
BC-BR1000U TypeCモデル
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V) 接続先より供給・5/DC±5% 保護等級 IP30 速度 200スキャン/秒 読取 確認:青色LED、ブザー 保証期間 1年 ケーブル ストレートケーブル( 約1.1m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露/氷結のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40
三菱ふそう 当日出荷
BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
仕様 通知:LED(緑)、ブザー(調整可) 色 マットブラック 質量(g) 120 電源 接続先より供給 5VDC±5% ケーブル長(m) ストレートケーブル:1.9 使用温度(℃) -20~60 保護等級 IP42 使用CPU 32bit CPUプロセッサ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 101×68×145 光源(nm) 赤色LED(620~630) 耐衝撃性 1.5から落下後正常動作 アズワン品番 64-1245-31 使用湿度(%RH) 5~95(結露・結氷のないこと)
三菱ふそう 当日出荷
BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
AT10Q-SB用バッテリ
BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
BC-BS802D-CWの後継モデル
細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。
読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様 PCS値:0.3 色 クリーンホワイト 保護等級 IP42 インターフェース 無線:Bluetooth 4.1(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A) バッテリー リチウムイオン電池(3.7V 900mAh) メモリー容量 1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3.5 動作時間 6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 無線機器認証取得済/レーザー安全規格:IEC60825-1(クラス2)/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ) 通信距離(m) 50(オープンスペース)(参考値) 対応コード 【2次元バーコード】QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc.【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc. 商品タイプ ポケットタイプ 読取方式 752×480pixelCMOSセンサー 落下耐久(m) 1.2
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
BUSICOM(ビジコム) ¥ 4,298~税込 ¥ 4,728~
1箱(10巻)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
幅(mm) 80 種別 感熱紙 外径×内径(Φmm) 80×12 紙厚(μm) 75
BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
BUSICOM(ビジコム) 当日出荷 から 6日以内出荷
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様 紙幣4種・コイン6種対応 付属品 ロック用キー 材質 スチール 質量(kg) 約8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×423×113 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 手動式(プッシュ式)
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
BC-BS801D-CWの後継モデル
細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。
読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様 PCS値:0.3 色 クリーンホワイト 保護等級 IP42 インターフェース 無線:Bluetooth 4.0(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A) バッテリー リチウムイオン電池(3.7V 900mAh) メモリー容量 1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3.5 動作時間 11時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 無線機器認証取得済/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ) 通信距離(m) 50(オープンスペース)(参考値) 対応コード 【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc. 商品タイプ ポケットタイプ 読取方式 2500pixelCCDセンサー 落下耐久(m) 1.2
BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
BC-NL2200U3 TypeCモデル
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、
省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V) 接続先より供給・5/DC±5% 規格 抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部) 保護等級 IP42 読取 確認:LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間 1年 ケーブル ストレートケーブル(2m) 動作温度、湿度範囲 温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 落下耐久(m) 1.2から落下後正常動作
BUSICOM(ビジコム) ¥ 5,798~税込 ¥ 6,378~
1箱(30巻)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
幅(mm) 58 種別 感熱紙 長さ(m) 63 外径×内径(Φmm) 80×12 紙厚(μm) 75