カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(16)
- オフィスサプライ(22)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(34)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- BUSICOM(ビジコム)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
商品レビュー
- 以上(83)
- 以上(90)
- 以上(91)
- 以上(92)
価格
- 1,500円以下(24,212)
- 1,500-10,000円(66,607)
- 10,000-50,000円(69,057)
- 50,000-100,000円(29,020)
- 100,000円以上(36,623)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙
BUSICOM(ビジコム)(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(5巻)ほか当日出荷このロール紙は、コアレス(芯なし)です。 モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)20内径(Φmm)8外径(Φmm)40包装1巻毎に黒ポリ包装紙厚(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応芯の有無無し紙幅(mm)58
レジ用感熱ロールペーパー (中保存)
BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10巻)ほか当日出荷から4日以内出荷種別感熱紙幅(mm)80長さ(m)65外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙
BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(6巻)当日出荷このロール紙は、国内原紙を使用し、日本国内で加工した高品質商品です。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。種別感熱紙幅(mm)58内径(Φmm)12包装1巻毎に黒ポリ包装紙厚(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ
BUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)¥6,736税込¥7,4101個当日出荷CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
レジ用感熱ロールペーパー (ノーマル保存)
BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(5巻)ほか当日出荷から4日以内出荷種別感熱紙幅(mm)80外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
2次元バーコードリーダー (USB)
BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。保護等級IP42光源白色LED(エイミング:赤色LED)消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35読取LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(1.9m)最大消費電力(mW)950動作温度(℃)-20~60反射率(%)20(PCS値)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
BUSICOM サーマルロール紙(感熱レジロール)モバイルプリンター・レシート・決済端末用 58mm幅 STシリーズ
BUSICOM(ビジコム)¥749税込¥8241パック(5巻)当日出荷遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。仕様●サイズ:幅58mm×外径36mm×内径8mm(芯なしタイプ)、紙厚65ミクロン●日本製アズワン品番67-2195-77
レジ用感熱ロールペーパー (輸入紙・中保存)
BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(80巻)ほか4日以内出荷種別感熱紙外径×内径(Φmm)80×12RoHS指令(10物質対応)対応
レジ用感熱ロールペーパー (ノーマル保存)
BUSICOM(ビジコム)¥1,898~税込¥2,088~1箱(5巻)ほか当日出荷から4日以内出荷種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)64外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
レジ用感熱ロールペーパー (中保存)
BUSICOM(ビジコム)¥4,998~税込¥5,498~1箱(30巻)ほか当日出荷から4日以内出荷種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)63外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
レジ用感熱ロールペーパー (高保存)
BUSICOM(ビジコム)¥3,798~税込¥4,178~1箱(10巻)ほか当日出荷から4日以内出荷種別感熱紙幅(mm)80長さ(m)65外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け 高保存 感熱ロール紙
BUSICOM(ビジコム)¥979税込¥1,0771パック(5巻)当日出荷保存性の高いハイグレード紙を使用したサーマルロールです。(製紙メーカー基準:7~10年保存)仕様保存性:高保存(製紙メーカー基準:7~10年保存)種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)20内径(Φmm)9外径(Φmm)40包装1巻毎に黒ポリ包装紙厚(μm)65芯の有無無し紙幅(mm)58
デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM>
BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)¥14,700税込¥16,1701個当日出荷スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%色スノーホワイト質量(g)282(ケーブルを除く)電源接続先より供給 5VDC±5%寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS湿度(%RH)5~95(結露なきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104保護等級IP42保存温度(℃)-20~60光源白色LED消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ)照度(Lx)使用照度:0~100000保証期間3年ケーブルストレートケーブル(2m)最大消費電力(mW)462モードスキャン:センサーモード、連続モード動作温度(℃)-20~60各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など読取方式640×480 CMOSセンサ最小分解能0.1016mm
ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)
BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP42消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA保証期間1年使用CPU32bit CPUプロセッサ光源(nm)赤色LED(620~630)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
Bluetooth 2次元コードリーダー 抗菌仕様 BC-BS802DV2
BUSICOM(ビジコム)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷BC-BS802D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。仕様PCS値:0.3色クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.1(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/レーザー安全規格:IEC60825-1(クラス2)/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【2次元バーコード】QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc.【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式752×480pixelCMOSセンサー落下耐久(m)1.2
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.1mモデル)
BUSICOM(ビジコム)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷BC-BR1000U TypeCモデル CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。電源(V)接続先より供給・5/DC±5%保護等級IP30速度200スキャン/秒読取確認:青色LED、ブザー保証期間1年ケーブルストレートケーブル( 約1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
レジ用感熱ロールペーパー (超高保存)
BUSICOM(ビジコム)¥4,298~税込¥4,728~1箱(10巻)ほか当日出荷から5日以内出荷種別感熱紙幅(mm)80外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド
BUSICOM(ビジコム)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)色マットブラック質量(g)120電源接続先より供給 5VDC±5%ケーブル長(m)ストレートケーブル:1.9使用温度(℃)-20~60保護等級IP42使用CPU32bit CPUプロセッサ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)101×68×145光源(nm)赤色LED(620~630)耐衝撃性1.5から落下後正常動作アズワン品番64-1245-31使用湿度(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
デスクトップQRコードリーダー(USB・黒)<BUSICOM>
BUSICOM(ビジコム)¥14,700税込¥16,1701個当日出荷スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。色黒
レジ用感熱ロールペーパー (高保存)
BUSICOM(ビジコム)¥5,798~税込¥6,378~1箱(30巻)ほか当日出荷から4日以内出荷種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)63外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C
BUSICOM(ビジコム)¥12,680~税込¥13,948~1台当日出荷から6日以内出荷フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。 このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。 iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。 強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。付属品ロック用キー仕様紙幣4種・コイン6種対応材質スチール質量(kg)約8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×423×113開き方手動式(プッシュ式)
抗菌仕様 2次元コードリーダー BC-NL2200U3(USB Type-Cケーブルモデル)
BUSICOM(ビジコム)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷BC-NL2200U3 TypeCモデル 1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、 省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。電源(V)接続先より供給・5/DC±5%規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(2m)動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
...