ガラスファイルマルト長谷川工作所当日出荷
水洗いができるガラス製のヤスリです。特殊加工により爪の断面を滑らかに整えます。
付属品ビニールサック厚さ(mm)2全長(mm)135質量(g)7.5素材ガラス
ネイルファイルⅢマルト長谷川工作所当日出荷
一方向に引くことで爪に負担をかけず効率的に整えることができます。
仕上げ面はきめ細やかなエッチング加工で爪を滑らかに仕上げることができます。
サイドエッジに面取りを施してありますので皮膚を傷つけずやさしい使い心地です。
薄さ0.8mmで先端部分まで目立てをしていますので巻き爪などの狭い部分に差し込んで使うことができます。
ステンレス製で錆びにくく衛生的です。
付属品ビニールサック全長(mm)125素材ステンレス鋼
ネイルニッパー ネイルプロⅡマルト長谷川工作所当日出荷
ネイルプロのバージョンアップ版。耐久性の高いダブルリーフスプリングを採用し、グリップはより手にフィットする設計になっております。ストレート刃による自由度の高いお手入れが可能です。
切刃形状ストレート刃全長(mm)115刃長(mm)14質量(g)58材質特殊ステンレス鋼、スプリング、ダブルリーフスプリングアズワン品番64-3882-89
ネイルニッパーマルト長谷川工作所当日出荷から翌々日出荷
グリップは滑りづらいビニールコーティング仕様です。
ストレート刃クリアケース付き。
マイクロニッパー KEIBAマルト長谷川工作所当日出荷
連続切断回数10万回以上です(Φ0.8mmエナメル銅線切断時)。連続作業に最適なスプリング付きです。必要以上に開かないサイドストッパー付きです。