オールファイバードラムAF-2タイプTSP(太陽シールパック)11日以内出荷から20日以内出荷
全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。
用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。色茶容量標準:30~130L仕様封印:シールテープ
4GV容器TSP(太陽シールパック)10日以内出荷
国際的に認められたUNマーク付の危険物容器となっておりますので、諸外国への輸出使用が可能です。
用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。トラスコ品番669-3104材質リサイクルパルプ、バージンパルプ入数(枚)1容量(L)90外寸法・高さ(mm)465許容質量(kg)55外寸法・奥行(mm)390総質量(kg)外装:55、内装:43.2外寸法・間口(mm)590