SPプラグトレー明和[農業・園芸資材](29件のレビュー)当日出荷
折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。
またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
セルボックス明和[農業・園芸資材](22件のレビュー)当日出荷
日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。
セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。
セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
カゴトレイ明和[農業・園芸資材](10件のレビュー)当日出荷
出荷・運搬用のため軽くて持ち運びしやすいトレイです。
長さ(mm)338幅(mm)496高さ(mm)80
花育苗箱51型明和[農業・園芸資材](21件のレビュー)当日出荷
目盛が付いているので、土の量を好みに調整する事ができます。
長さ(mm)506幅(mm)357高さ(mm)80
着果棒明和[農業・園芸資材](3件のレビュー)当日出荷
スイカ・メロンなどの収穫時期がひと目でわかる!
用途実がついたら着果棒を刺します。材質ポリプロピレン寸法(mm)5×580質量(g)370
AC連結ポット明和[農業・園芸資材](3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
システムトレイのサイズに合わせてポットが連結されていますので、誰でも素早くトレイにセットできます。
Nポット明和[農業・園芸資材](1件のレビュー)6日以内出荷から8日以内出荷
シンプルなプラスチック製の鉢。花や野菜、果樹などの仕立用鉢として最適です。
用途育苗や、果樹等の苗の生育に。材質ポリプロプレン
セラアート 平鉢 黒明和[農業・園芸資材]6日以内出荷
陶器のようなあたたかさと心地よさがあるプラスチック鉢。鉢花や観葉植物など様々な植物への使用に最適。
セラアート 睡蓮鉢明和[農業・園芸資材]当日出荷
陶器のようなあたたかさと心地よさがあるプラスティック鉢
容量(L)14色黒材質プラスチック号数39外径×高さH(Φmm×mm)390×210
明和プラグトレー32D明和[農業・園芸資材]5日以内出荷
丸5.5cmのジフィーポットがちょうど32個入るトレーです。
BNポット明和[農業・園芸資材]5日以内出荷
水抜き穴がたくさん空いていますので植物へのストレスを軽減し、良く育ちます。扱い易いつば付き形状を採用。